text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 5.90MM


Artículo No. 5U275208
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 5.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022446; 86026807

Números de artículo

Artículo No. 5U275208
EAN 7320760691175
UBB 500661460807
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1475.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.