text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 5.40MM


Artículo No. 1O742238
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 5.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022441; 86026802

Números de artículo

Artículo No. 1O742238
EAN 7320760691120
UBB 500661460310
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1475.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.