text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 5.10MM


Artículo No. 4W829585
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 86
Taladro de diámetro (mm) 5.1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 52
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A147
Type 7022438; 86026799

Números de artículo

Artículo No. 4W829585
EAN 7320760691090
UBB 500661460070
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1475.1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.