text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 4.70MM


Artículo No. 6J860801
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 4.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022434; 86026795

Números de artículo

Artículo No. 6J860801
EAN 7320760691052
UBB 500661459676
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1474.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.