text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 4.30MM


Artículo No. 4I101606
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 4.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A147
Type 7022430; 86026791

Čísla materiálu

Artículo No. 4I101606
EAN 7320760691014
UBB 500661459262
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1474.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.