text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Brocas
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
Taladrar
Brocas
7C197954
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
Dormer Broca A147 Clear 4.10MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7C197954
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
75
Taladro de diámetro (mm)
4.1
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
A147
Type
7022428; 86026789
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7C197954
EAN
7320760690994
UBB
500661459007
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
A1474.1