text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 3.60MM


Artículo No. 9D835118
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 3.6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022423; 86026784

Números de artículo

Artículo No. 9D835118
EAN 7320760690949
UBB 500661458355
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1473.6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.