text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 3.50MM


Artículo No. 2Y435193
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022422; 86026783

Números de artículo

Artículo No. 2Y435193
EAN 7320760690932
UBB 500661458272
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1473.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.