text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 2.90MM


Artículo No. 9D046294
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 61
Taladro de diámetro (mm) 2.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022416; 86026777

Números de artículo

Artículo No. 9D046294
EAN 7320760690871
UBB 500661457696
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1472.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.