text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 10MM


Artículo No. 1F756340
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022487; 86026751

Números de artículo

Artículo No. 1F756340
EAN 7320760691588
UBB 500661455468
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A14710.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.