text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 10.2MM


Artículo No. 4R882342
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022488; 86026752

Números de artículo

Artículo No. 4R882342
EAN 7320760691595
UBB 500661455534
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A14710.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.