text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 1.90MM


Artículo No. 8M161059
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 46
Taladro de diámetro (mm) 1.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A147
Type 7022406; 86026767

Números de artículo

Artículo No. 8M161059
EAN 7320760690772
UBB 500661455047
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1471.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.