text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 1.50MM


Artículo No. 2X763484
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Taladro de diámetro (mm) 1.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A147
Type 7022402; 86026763

Números de artículo

Artículo No. 2X763484
EAN 7320760690734
UBB 500661454628
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1471.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.