text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 1.30MM


Artículo No. 1O270541
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 38
Taladro de diámetro (mm) 1.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A147
Type 7022400; 86026761

Números de artículo

Artículo No. 1O270541
EAN 7320760690710
UBB 500661454479
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A1471.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.