text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 0.70MM


Artículo No. 1C727115
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 9
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 28
Taladro de diámetro (mm) 0.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 9
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A147
Type 7146706; 86031080

Números de artículo

Artículo No. 1C727115
EAN 7320760702376
UBB 500661453893
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr A147.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.