Brocas
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
Taladrar
Brocas
8H060551
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
Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Revenida a vapor 6.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8H060551
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
31
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
70
Taladro de diámetro (mm)
6.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
31
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A120
Type
5968537; 86009291
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8H060551
EAN
7320760017852
UBB
500631052205
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1206.5