Brocas
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
Taladrar
Brocas
6P184689
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
Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Revenida a vapor 6.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6P184689
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
66
Taladro de diámetro (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
28
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A120
Type
5968509; 86009286
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6P184689
EAN
7320760017807
UBB
500631070025
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1206.0