Brocas
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
Taladrar
Brocas
2F920575
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
Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Revenida a vapor 5.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2F920575
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
62
Taladro de diámetro (mm)
5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
26
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A120
Type
5968463; 86009272
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2F920575
EAN
7320760017616
UBB
500631037610
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1205.0