Brocas
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
Taladrar
Brocas
0P380961
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
Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Revenida a vapor 4.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0P380961
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud de corte (mm)
24
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
58
Taladro de diámetro (mm)
4.5
Longitud de corte (mm)
24
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A120
Type
5968447; 86009267
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0P380961
EAN
7320760017517
UBB
500630970399
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1204.5