text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Revenida a vapor 4.20mm


Artículo No. 9M508105
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 55
Taladro de diámetro (mm) 4.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A120
Type 5968442; 86009264

Números de artículo

Artículo No. 9M508105
EAN 7320760017487
UBB 500630962396
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1204.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.