Brocas
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
Taladrar
Brocas
2L451356
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
Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Revenida a vapor 3.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2L451356
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
16
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
46
Taladro de diámetro (mm)
3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
16
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A120
Type
5968079; 86009246
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L451356
EAN
7320760017265
UBB
500630856382
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1203.0