text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Revenida a vapor 17.50mm


Artículo No. 5U898456
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 62
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 123
Taladro de diámetro (mm) 17.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 62
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A120
Type 5967983; 86009222

Números de artículo

Artículo No. 5U898456
EAN 7320760016862
UBB 500630702750
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A12017.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.