Brocas
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
Taladrar
Brocas
9P721143
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
Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Revenida a vapor 12.00mm
Añadir catálogo
Artículo No.
9P721143
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
12
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
51
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
102
Taladro de diámetro (mm)
12
Diámetro del eje (mm)
12
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
51
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
Sí
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Basic material
HSS
Marca
Dormer
Coating
Vaporised
Model
A120
Type
5968010; 86009204
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1897
Números de artículo
Artículo No.
9P721143
EAN
7320760016619
UBB
500630545506
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A12012.0