Brocas
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
Taladrar
Brocas
5J506091
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
Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Revenida a vapor 11.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5J506091
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
47
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
95
Taladro de diámetro (mm)
11
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
47
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A120
Type
5968553; 86009192
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J506091
EAN
7320760016466
UBB
500630528510
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A12011.0