text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Revenida a vapor 10.50mm


Artículo No. 7P321145
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 89
Taladro de diámetro (mm) 10.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A120
Type 5968520; 86009187

Números de artículo

Artículo No. 7P321145
EAN 7320760016411
UBB 500630491966
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A12010.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.