text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A117 DIN 1897 HSSE Laton 8.50mm


Artículo No. 6O159615
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 79
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 37
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A117
Type 5968163; 86009147

Números de artículo

Artículo No. 6O159615
EAN 7320760015872
UBB 500631123097
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1178.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.