text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A117 DIN 1897 HSSE Laton 2.50mm


Artículo No. 1A400950
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 14
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 43
Taladro de diámetro (mm) 2.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 14
Material de corte HSS-E
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A117
Type 5967882; 86009083

Números de artículo

Artículo No. 1A400950
EAN 7320760015278
UBB 500630738994
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1172.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.