Brocas
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
Taladrar
Brocas
3C925997
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
Dormer Broca A117 DIN 1897 HSSE Laton 11.00mm
Añadir catálogo
Artículo No.
3C925997
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
11
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
47
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
95
Taladro de diámetro (mm)
11
Diámetro del eje (mm)
11
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
47
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para madera
No
Apto para metales no férricos
Sí
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
135
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Adecuada para escariado
Sí
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Basic material
HSSE
Marca
Dormer
Coating
Brass
Model
A117
Type
5967862; 86009074
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
1897
Números de artículo
Artículo No.
3C925997
EAN
7320760015186
UBB
500630528361
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A11711.0