Brocas
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
Taladrar
Brocas
1M457346
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Revenida a vapor 6.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1M457346
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
91
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
139
Taladro de diámetro (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
91
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A110
Type
5968367; 86009003
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1M457346
EAN
7320760011577
UBB
500631072005
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1106.0