text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Revenida a vapor 5.00mm


Artículo No. 8D398223
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 132
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A110
Type 5967784; 86008987

Números de artículo

Artículo No. 8D398223
EAN 7320760011416
UBB 500631039699
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1105.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.