Brocas
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
Taladrar
Brocas
1H725374
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Revenida a vapor 4.20mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1H725374
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
78
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
119
Taladro de diámetro (mm)
4.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
78
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A110
Type
5967751; 86008977
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1H725374
EAN
7320760011263
UBB
500630963790
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1104.2