Brocas
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
Taladrar
Brocas
6A478688
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Revenida a vapor 4.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6A478688
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
78
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
119
Taladro de diámetro (mm)
4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
78
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Código de producto
8207506000
Model
A110
Type
5967742; 86008975
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6A478688
EAN
7320760011249
UBB
500630996394
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1104.0