text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Revenida a vapor 3/4In


Artículo No. 6N072587
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 166
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 254
Taladro de diámetro (mm) 19.05
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 166
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6N072587
EAN 7320760011195
UBB 500630831120
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1103/4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.