text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Revenida a vapor 3.20mm


Artículo No. 0H463242
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 106
Taladro de diámetro (mm) 3.2
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Marca Dormer
Model A110
Type 5967682; 86008961

Números de artículo

Artículo No. 0H463242
EAN 7320760011041
UBB 500630804564
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1103.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.