text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A110 Long Drill Bit 3mm HSS Cylindrical Shank 100mm


Article number 0I315142
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 66
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 66
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A110
Type 5967674; 86008959

Article numbers

Article number 0I315142
EAN 7320760011027
UBB 500630858107
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A1103.0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.