text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Revenida a vapor 2.50mm


Artículo No. 8B792054
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 62
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 95
Taladro de diámetro (mm) 2.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 62
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A110
Type 5967781; 86008951

Números de artículo

Artículo No. 8B792054
EAN 7320760010785
UBB 500630740537
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1102.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.