text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Revenida a vapor 2.00mm


Artículo No. 8U361539
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 56
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 85
Taladro de diámetro (mm) 2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 56
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A110
Type 5967915; 86008944

Números de artículo

Artículo No. 8U361539
EAN 7320760010716
UBB 500630799384
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1102.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.