text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Revenida a vapor 10.00mm


Artículo No. 4M640409
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 121
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 184
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 121
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A110
Type 5967938; 86008904

Números de artículo

Artículo No. 4M640409
EAN 7320760010051
UBB 500630504594
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A11010.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.