text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9/64In


Artículo No. 1M827517
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 70
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968256; 86008880

Números de artículo

Artículo No. 1M827517
EAN 7320760008928
UBB 500631271664
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1089/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.