text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9.30mm


Artículo No. 6A483336
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968227; 86008872

Números de artículo

Artículo No. 6A483336
EAN 7320760008843
UBB 500631148839
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1089.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.