text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9.00mm


Artículo No. 9T519216
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968219; 86008869

Números de artículo

Artículo No. 9T519216
EAN 7320760008812
UBB 500631275475
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1089.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.