text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 8.90mm


Artículo No. 6C185729
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 8.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968216; 86008868

Números de artículo

Artículo No. 6C185729
EAN 7320760008805
UBB 500631135885
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1088.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.