text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 8.50mm


Artículo No. 5C065973
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 135
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968202; 86008864

Números de artículo

Artículo No. 5C065973
EAN 7320760008768
UBB 500631124087
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1088.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.