Brocas
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
Taladrar
Brocas
1W675497
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 8.40mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1W675497
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
117
Taladro de diámetro (mm)
8.4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A108
Type
5968199; 86008863
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1W675497
EAN
7320760008751
UBB
500631120853
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1088.4