text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 8.30mm


Artículo No. 8M092467
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968195; 86008862

Números de artículo

Artículo No. 8M092467
EAN 7320760008744
UBB 500631118485
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1088.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.