text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7.70mm


Artículo No. 8R972256
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 7.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968345; 86008853

Números de artículo

Artículo No. 8R972256
EAN 7320760008652
UBB 500631091070
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1087.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.