text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7.60mm


Artículo No. 9Q176805
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 7.6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968340; 86008852

Números de artículo

Artículo No. 9Q176805
EAN 7320760008645
UBB 500631088852
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1087.6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.