text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7.50mm


Artículo No. 9X530043
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968330; 86008851

Números de artículo

Artículo No. 9X530043
EAN 7320760008638
UBB 500631085056
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1087.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.