Brocas
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
Taladrar
Brocas
5W809540
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7.40mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W809540
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
69
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
109
Taladro de diámetro (mm)
7.4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
69
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A108
Type
5968278; 86008850
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W809540
EAN
7320760008621
UBB
500631082400
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1087.4