text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7/32In


Artículo No. 7R993694
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A108
Type 5968175; 86008857

Números de artículo

Artículo No. 7R993694
EAN 7320760008690
UBB 500631101473
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1087/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.